Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenkalender Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Streifenkalender Kalendarium 2024
Streifenkalender Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES79000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     79000
EAN/GTIN:
     4021819790001
Suchbegriffe:
Streifen-Kalender
Streifenkalender
Streifenplaner
streifenkalender 1m/1s
  • Streifenkalender
  • 1 Monat auf 1 Seite
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • geringer Platzbedarf
  • Wochenzählung
  • Größe: 11 x 49,4 cm
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
490 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
5 mm
Kalenderart:
Streifenkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
105 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: streifen kalender, streifenkalender güss, Abreißkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.