| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES5V Herst.-Nr.: 5V EAN/GTIN: 4021819000506 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate
- Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 2,5 cm x 3,6 cm
- Größe: 96,1 x 60 cm
- Format: DIN A1
- Material 100% chlorfrei gebleichter Karton
- 2farbiger Druck in schwarz/rot
- im Versandrohr konfektioniert
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Besonderheiten: | im Versandrohr | Breite: | 965 mm | Bruttogewicht: | 0.106 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 600 mm | Marke: | Güss | Material: | Karton kaschiert | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, jahreskalender 2024, jahreskalender, jahreskalender karton, Buchkalender, Dreimonatskalender, Jahresübersicht, Kalender, Organizer, Taschenkalender, Terminkalender, Wandkalender, Wochenplaner, Zeitplaner, Zubehör |
| | |
| |