| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES5AV Herst.-Nr.: 5AV EAN/GTIN: 4021819005105 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Hochformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 4,3 cm x 2,6 cm
- Größe: 60 x 100 cm
- Format: DIN A1
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
- im Versandrohr
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.2150 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Güss | Material: | Karton kaschiert | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, wandplaner papier 2024, jahreskalender, jahreskalender 2024, Jahresübersicht, Kalender, Wandkalender |
| | |
| |