Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024
3-Monatstischkalender 13x16cm Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55033
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55033
EAN/GTIN:
     4021819550339
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
3-monatskalender aufstellkalender
3 monatskalender
  • Dreimonatstischaufstellkalender
  • 3 sichtbare Monatsblöcke
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • 2farbiger Druck
  • mit rotem Datumsschieber
  • mit Wochenzählung
  • Material: Kunststoff
  • Größe: 13 x 16 cm
  • Farbe Aufsteller: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Art der Bindung:
ohne
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
130 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß/grau
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: dreimonatskalender guss, 3Monatskalender, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht, Tischkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GÜSS Kalender
55033E
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.