| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES20000 Herst.-Nr.: 20000 EAN/GTIN: 4021819200005 |
| |
|
| | |
| - Wandplaner
- für 16 Monate
- Material: Papier 170 g/qm
- Größe: 30 x 20 cm
- Format: DIN A4
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 200 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Einteilung: | 16 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 300 mm | Marke: | Güss | Papiergewicht: | 170 g/qm | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Kalender-Schreibunterlage, Kalenderunterlage, Wand-Kalender, Wandkalender, wandplaner papier 2024, jahreskalender, jahreskalender 2024, Jahresübersicht, Kalender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|