Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2024-Feb. 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2024-Feb. 2025
Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2024-Feb. 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES16000V
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     16000V
EAN/GTIN:
     4021819000605
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Wandplaner 16 Monate
  • grosse Tagesfelder
  • grosse Wochenzahlen
  • 2-farbiger Druck: blau/rot
  • Sonn- und Feiertage gerastert
  • Papiergewicht: 170g/qm
  • Abmessungen: 120x80cm
  • im Versandrohr
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Besonderheiten:
im Versandrohr
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
0.3660 kg
Einteilung:
12 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
840 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024-2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.