Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2023-Febr. 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2023-Febr. 2025
Wandplaner mit 16 Monaten 120x80cm Nov. 2023-Febr. 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES16000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     16000
EAN/GTIN:
     4021819160002
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Wandplaner 16 Monate
  • grosse Tagesfelder
  • grosse Wochenzahlen
  • 2-farbiger Druck: blau/rot
  • Sonn- und Feiertage gerastert
  • Papiergewicht: 170g/qm
  • Abmessungen: 120x80cm
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
0.146 kg
Einteilung:
16 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
840 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2023-2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.