Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Gestell 3 Körbe Längsformat B4 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Gestell 3 Körbe Längsformat B4 chrom
Briefablage-Gestell 3 Körbe Längsformat B4 chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE53306400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     53306400
EAN/GTIN:
     4250525453300
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet bis Format DIN B 4
  • BxTxH: 305x375x285mm
  • beinhaltet: Gestell 1953, 3 Körbe 2301, Abdeckplatte aus Kunststoff 1981
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
305 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
285 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Briefkorb-Gestell, Briefkorbgestell, ablagekorb metall grieshaber, briefkorb gestell, grieshaber briefkorb-gestell, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.