Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb 2301 Langformat B4 Höhe 60mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb 2301 Langformat B4 Höhe 60mm chrom
Briefkorb 2301 Langformat B4 Höhe 60mm chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE23016400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     23016400
EAN/GTIN:
     4250525403015
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • geeignet bis Format DIN B 4
  • Eingriffsöffnung an der Schmalseite
  • Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 90 mm
  • B 270 T 355 H 60 (H = Innenmaß)
  • mit den Stapelklammern 04156400 (optional erhältlich) stapelbar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
270 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
60 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
stapelbar:
ja
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, grieshaber briefablage b4, ablagekorb, ablagekorb b4, 2301, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 16,55*
€ 4,30*
ab € 11,42*
€ 16,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 27,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grieshaber
130704300
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.