Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmaschine Boston Trio elektrisch bis 11mm blau/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitzmaschine Boston Trio elektrisch bis 11mm blau/grau
Spitzmaschine Boston Trio elektrisch bis 11mm blau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDB3
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     B-3
EAN/GTIN:
     4001973028264
Suchbegriffe:
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Elektrospitzer
Bleistift-Spitzmaschine
  • Elektrospitzer für Blei- und Farbstifte bis zu einem Durchmesser von 11 mm, sowie Dreikantstifte
  • Drehscheibe mit sechs verschiedenen Führungen für die unterschiedlichen Stiftdurchmesser
  • Automatischer Spitz-Stop
  • Ideal auch für den Einsatz in Schulen da das Gerät sich beim Herausziehen der Schublade automatisch abschaltet
  • Solider Motor für professionellen und leisen Einsatz, 220 V
  • Sicherung gegen Überhitzung des Motors
  • Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit großem, transparenten Spänebehälter
  • Rutschfester Stand durch vier Saugfüße
  • Größe: 155 x 155 x 175 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Bruttogewicht:
1.6 kg
Farbe:
blau/grau
Farbe des Behälters:
grau
Farbe des Spitzers:
blau
Höhe:
175 mm
Marke:
Dr. Gold
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Tiefe:
155 mm
Verwendung für Stiftdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, spitzmaschine 11mm, elektrischer spitzer, spitzmaschine blau, Anspitzer, Anspitzmaschine, Bleistiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,47*
€ 120,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,65*
€ 119,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,64*
€ 115,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,81*
€ 100,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,19*
€ 97,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.