Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtuch royal 50x100cm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuch royal 50x100cm VE=2 Stück
Handtuch royal 50x100cm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GKL_530419
Hersteller:
     GKL
Herst.-Nr.:
     530419
EAN/GTIN:
     4021523007648
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
handtuch blau
  • Handtuch aus der Uniwalk-Serie, ca. 450 g/qm, aus Frottier.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Höhe:
1000 mm
Marke:
GKL
Weitere Suchbegriffe: handtuch 50x100cm, Frottiertuch
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 16,80*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,67*
€ 17,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG