Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12620 Herst.-Nr.: 12620 EAN/GTIN: 4015468126205 |
| |
|
| | |
| - Schulrechner mit 580 Funktionen
- 8 Variablenspeicher / 40 physikalische Konstanten / 164 Einheitenumrechnungen
- Einfache Ein- und Ausgabe wie im Schulbuch, d.h. Wurzeln, Exponenten, Brüche etc. werden
- in mathematisch korrekter Schreibweise dargestellt
- Numerische Integral-/Differentialberechnung
- Berechnung von Minimum und Maximum einer quadratischen Funktion
- Verteilungsfunktionen
- Matrix- und Vektor-Operationen
- Lösen von Gleichungen und Ungleichungen
- Calc-Funktion (temporärer Formelspeicher zur Funktionswertberechnung)
- ggT-/kgV-Funktion / Periodischer Dezimalbruch / Ganzzahlige Zufallszahlen
- Primfaktorzerlegung / Berechnungen mit Rest / 'Verify'-Funktion
- Trigonometrische und invers trigonometrische Funktionen
- 10-stellige Anzeige (2 Exponenten Darstellung) / 2-zeilige Anzeige mit Korrekturfunktion
- Schützendes Hardcover
- Maße: 154 x 82 x 14 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl Funktionen: | 580 | Anzahl Stellen: | 10-stellig, 2 Exponenten, 2-zeilig | Batteriebetrieb: | ja | Berechnung in Integralen: | ja | Berechnung von Differentialen: | ja | Besonderheiten: | mit Hardcase | Breite: | 82 mm | Bruchrechnen: | ja | Bruttogewicht: | 0.208 kg | DEG/RAD/GRAD-Umrechnung: | ja | Display: | LCD | Farbe: | silber | Höhe: | 14 mm | Länge: | 154 mm | Marke: | Genie | Matrixberechnung: | ja | Prozentrechnung: | ja | Quadratwurzelberechnung: | ja | Schulzulassung Baden-Würtemberg: | im Unterricht: ab Kl. 7, Hauptschule ab Kl. 5-6, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bayern: | im Unterricht: ab Kl. 7 bis 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Berlin: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Brandenburg: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Bremen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hamburg: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Hessen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Mecklenburg-Vorpommern: | im Unterricht: ab Kl. 5 bis 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Niedersachsen: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung NRW: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen SEK I: ja | Schulzulassung Rheinland-Pfalz: | im Unterricht: ab Kl. 7 oder 8, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Saarland: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen: | im Unterricht: ab Kl. 5, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Sachsen-Anhalt: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Schleswig-Holstein: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Schulzulassung Thüringen: | im Unterricht: ab Kl. 7, in Prüfungen: ja | Solarbetrieb: | nein | Trigonometrische Funktionen: | ja | Wertetabellen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |