Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12489 Herst.-Nr.: 12489 EAN/GTIN: 4015468124898 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett mit Aufbewahrungsfach
- Professionelles Klemmbrett mit stabiler Metallklemme.
- Das große Aufbewahrungsfach bietet Platz für Tablets, Handys, Formulare, Stifte, Taschenrechner etc.
- Eine Klemme im Innenfach hält Formulare sicher an ihrem Ort.
- Maße: ca. 410 x 258 x 40 mm.
- Füllhöhe: ca. 23 mm
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | mit Innenfach | Breite: | 258 mm | Bruttogewicht: | 0.523 kg | Deckel: | ja | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 410 mm | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Marke: | Genie | Material: | Kunststoff | Mechaniktyp: | Klemmmechanik | Produktbreite: | 25.8 cm | Produkthöhe: | 41 cm | Taschenrechner enthalten: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, klemmbrett a4 pvc schwarz, genie calculator, taschen rechner, Blockklemmmappe, Blockmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,38* | € 11,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,50* | € 12,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,66* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|