Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12444 Herst.-Nr.: 12444 EAN/GTIN: 4015468124447 |
| |
|
| | |
| - Konferenzmappe Frankfurt im DIN A4-Format in strukturiertem Nylon und hochwertigem Kunstleder
- Die Mappe wird mit einem Reißverschluss verschlossen und ist außen mit einem weiteren Fach inkl. Reißverschluss ausgestattet
- 1x Einsteckfach für einen A4-Schreibblock
- 1x 4-Ring-Mechanik , über ein Klettband herausnehmbar (Durchmesser 20 mm)
- 1x Utensilien Tasche, über ein Klettband herausnehmbar
- 1x großes Einsteckfach sowie 1x Reißverschlussfach
- 1x Sichtfenster für Visitenkarten und 3 weitere Kartenfächer
- 3x Stiftschlaufen
- Maße: ca. 375 x 640 x 280 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 4 | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A4 | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Klemmvorrichtung enthalten: | nein | Marke: | Genie | Material: | Kunstleder | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Produktbreite: | 28 cm | Produkthöhe: | 37.5 cm | Taschenrechner enthalten: | ja | Tiefe: | 64 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, schreibmappe alassio a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Dokumentenmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,14* | € 24,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,61* | € 25,08* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,73* | € 28,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|