Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GENI12379 Herst.-Nr.: 12379 EAN/GTIN: 4015468123792 |
| |
|
| | |
| - Spiralbindegerätezubehör
- Verwendbar für GENIE CB 800 (Art.-Nr. 12180), CB 850 (Art.-Nr. 12440) und alle am Markt befindlichen Spiralbindegeräte für Plastikbinderücken
- Spiralbinderücken, 10mm: Aus Plastik
- Bindekapazität 65 Blatt
- 21-Loch-Stanzung
- DIN A4 Format (30 cm)
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 21 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.0940 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Genie | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 25 Stück | Ringdurchmesser: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,77* | € 3,13* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,25* | € 3,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|