Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CB800 silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbindegerät CB800 silber/schwarz
Spiralbindegerät CB800 silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI12180
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12180
EAN/GTIN:
     4015468121804
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
  • Spiralbindegerät bis DIN A4 für Plastikbinderücken
  • inkl. 10 Spiralbinderücken aus Kunststoff mit 6mm Durchmesser
  • inkl. 10 Sprialbinderücken aus Kunststoff mit 10mm Durchmesser
  • zum einfachen Binden von Fotoalben, Kalendern, Bildern, uvm.
  • für Formate bis DIN A4 (21-Ring-Lochung)
  • einfache Handhabung
  • Bindekapazität max. 145 Blatt Papier (80g/qm)
  • Stanzkapazität max. 8 Blatt Papier (80g/qm)
  • Kreation professioneller Ergebnisse in wenigen Sekunden
  • Seiten können später wieder entnommen bzw. neue hinzugefügt werden
  • Maße (LxBxH): ca. 36,8 x 22 x 19,8 cm
  • Gewicht: 3,1kg
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Art der Bindung:
Plastikbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Breite:
368 mm
Bruttogewicht:
2.1770 kg
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
silber/schwarz
für Format:
A4
Höhe:
198 mm
Marke:
Genie
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
145 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
8 Blatt
Tiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Plastikbinderücken, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbinderücken 6mm 21 ring, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,93*
€ 38,85*
€ 6,78*
ab € 27,82*
€ 38,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GENIE
11099
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.