Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibmappe A4 mit Rechner schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibmappe A4 mit Rechner schwarz
Schreibmappe A4 mit Rechner schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GENI10742
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     10742
EAN/GTIN:
     4015468107426
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
  • Elegante Konferenz-/Schreibmappe mit Ringbuch und Rechner
  • DIN A4 Schreibmappe mit Rundum-Reißverschluss
  • 4-Ringmechanik
  • Herausnehmbarer Taschenrechner, 8-stellig, Dual-Power
  • Ideale Konferenz- und Präsentationsmappe
  • Viele praktische Zusatzfächer für Dokumente, Visitenkarten etc.
  • Sehr hohe Verarbeitungsqualität
  • Maße: ca. 35 x 27,5 x 4,5 cm
  • Gewicht 1089gr
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Klemmvorrichtung enthalten:
nein
Marke:
Genie
Material:
Kunstleder
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Produktbreite:
27.5 cm
Produkthöhe:
35 cm
Taschenrechner enthalten:
ja
Tiefe:
45 mm
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, schreibmappe alassio a4 kunstleder schwarz, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, Dokumentenmappe, Managermappe, Messemappe, Organisationsmappe, Verkaufsmappe, Vertretermappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,41*
€ 23,48*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,85*
€ 24,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.