Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_CE011580E Herst.-Nr.: CE011580E EAN/GTIN: 5028252262521 |
| |
|
| | |
| - Deckfolie für Bindungen
- transparent glänzend
- aus PVC
- A4
- Folienstärke 0,15mm
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.28 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 297 mm | Marke: | GBC | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 150 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, gbc deckblatt din a4 pvc, binderücken, gbc binderücken, Bindefolie, Deckfolien, IB420849, R48301 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 12,23* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,36* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,98* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,61* | € 13,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,58* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0958* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|