Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülbürste 28cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spülbürste 28cm weiß
Spülbürste 28cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ70060
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     70060
EAN/GTIN:
     4015544700602
Suchbegriffe:
Abwaschbürste
Pfannen-Bürste
Pfannenbürste
Siebbürste
  • hochwertiger Kunststoff (PBT)
  • mit Stiel, halbrunde Form
  • mittel-harte Fasern
  • mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5650 kg
Farbe:
weiß
Länge:
280 mm
Marke:
HygoClean
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, spül-bürste weiß, siebbürste, spülbürste mittel, Bürste, Reinigungsbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,32*
€ 25,29*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 42,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 52,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOCLEAN
700606
ab € 1,69*
Ähnlich
HYGOCLEAN
700605
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.