| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ70056 Herst.-Nr.: 70056 EAN/GTIN: 4015544700565 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Kunststoff (PBT)
- Handbürste für universellen Einsatz
- harte Fasern, für eine grobe Reinigung, Entfernen von haftendem Schmutz, Faserstärke 0,5 mm
- schmale, geschwungene Form für ein leichteres Arbeiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.8520 kg | Farbe: | blau | Länge: | 400 mm | Marke: | HygoClean | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stielbürste blau, Abwaschbürste, Bürste, Reinigungsbürste, Spülbürste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 5,51* | € 8,54* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 6,05* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 34,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|