Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochmütze Ds Original verstellbar 21cm weiß VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kochmütze Ds Original verstellbar 21cm weiß VE=50 Stück
Kochmütze Ds Original verstellbar 21cm weiß VE=50 Stück
Kochmütze Ds Original verstellbar 21cm weiß VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ0964
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     964
EAN/GTIN:
     4015544096309
Suchbegriffe:
Kochballon
Kochhut
Kochmütze
kochhut weiß
  • Spezial-Saugstoffpapier, offenliegend
  • hochnassfest, formstabil, Kamineffekt
  • auch für extrem schweißtreibende Arbeiten geeignet /dezente Faltenschattierung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: kochmütze, Einwegbekleidung, Schutzkleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,31*
€ 17,92*
6 Tage
1
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 15,03*
€ 20,86*
6 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 21,90*
12 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 23,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 89,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
09803
ab € 4,28*
Ähnlich
Hygostar
0095
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.