Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 28 VE=80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 28 VE=80 Blatt
Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 28 VE=80 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM608575020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608575020
EAN/GTIN:
     9002244852279
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Produkt mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel' ausgezeichnet
  • 100% Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt
  • premiumweisses Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche
  • klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2 neutralem Papier
  • Gegenüber herkömmlichen Produkten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an
  • Papierherstellungsprozess TÜV geprüft
  • Produktdesign im Eco-Umwelt-Look
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Besonderheiten:
mit Rand rechts und Links
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.3950 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 28
Marke:
Ursus
Material:
Karton
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 2,38*
1 Tag
1036
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,40*
Lager 467
371
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,46*
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,69*
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01663* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1118
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.