Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 22 VE=80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 22 VE=80 Blatt
Kollegblock green A4 70g/qm kariert Lineatur 22 VE=80 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM608570020
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608570020
EAN/GTIN:
     9002244852071
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Produkt mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel' ausgezeichnet
  • 100% Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt
  • premiumweisses Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche
  • klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2 neutralem Papier
  • Gegenüber herkömmlichen Produkten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an
  • Papierherstellungsprozess TÜV geprüft
  • Produktdesign im Eco-Umwelt-Look
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.403 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 22
Marke:
Ursus
Material:
Karton
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
763
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,31*
Lager 467
325
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,33*
1 Tag
1167
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0165* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Soennecken
2367
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.