Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft A5 liniert mit 2 Mittelstrichen 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vokabelheft A5 liniert mit 2 Mittelstrichen 40 Blatt
Vokabelheft A5 liniert mit 2 Mittelstrichen 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40540054
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40540054
EAN/GTIN:
     9002244555378
Suchbegriffe:
Spiralbuch
Spiralheft
Vokabelheft
Vokabelhefte
  • Klimaneutrales (CO2 neutrales) 80 g/qm Pure Impact Umweltschutzpapier
  • Mit sehr saugfähigem Löschblatt.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1120 kg
Lineatur:
Lineatur 53
Marke:
Format-X
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Vokabelheft Lineatur 53, Vokabelheft Lineatur 54, spiralbuch a5 liniert, spiralbuch a5, spiralbuch, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 3,34*
1 Tag
209
1
€ 5,49*
ab € 2,17482*
€ 3,90482*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,04825* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.