Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegeblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert mit Rand beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegeblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert mit Rand beidseitig
Kollegeblock A4 70g/qm 80 Blatt liniert mit Rand beidseitig
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40480015
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40480015
EAN/GTIN:
     9002244558379
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Mit weißer Spiralbindung
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Mit Mikroperforation und Ausreißhilfe.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3900 kg
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,76*
Lager 467
2200
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,98*
2 Tage
2180
€ 5,49*
ab € 1,87238*
€ 3,42238*
€ 7,95*
ab € 1,92*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02013* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
734047227
ab € 2,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.