Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A4 100g/qm perforiert weiß 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A4 100g/qm perforiert weiß 20 Blatt
Zeichenblock A4 100g/qm perforiert weiß 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40420000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40420000
EAN/GTIN:
     9002244559970
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Zeichenblock im Format A4
  • Aus Offset Zeichenpapier
  • Papiergweicht 100 g/qm
  • Blätter perforiert
  • Block mit 20 Blatt
  • Sortierte Motive
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1680 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Format-X
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, staufen malblock din a4, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
86
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,07*
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,18*
1 Tag
2932
€ 5,49*
ab € 1,17027*
€ 2,20027*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,20*
€ 2,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,054* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.