Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock A3 100g/qm perforiert weiß block mit 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock A3 100g/qm perforiert weiß block mit 10 Blatt
Zeichenblock A3 100g/qm perforiert weiß block mit 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM40310000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40310000
EAN/GTIN:
     9002244559673
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Aus Offset Zeichenpapier, 100 g/qm, perforiert
  • Sortierte Motive.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Format-X
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 100g, malblock a3, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,98*
1 Tag
1234
€ 5,49*
ab € 1,19002*
€ 2,23002*
Lager 467
1404
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,12* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.