Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wörterheft Quart Lineatur W.3 6/6/6mm liniert/Register 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wörterheft Quart Lineatur W.3 6/6/6mm liniert/Register 20 Blatt
Wörterheft Quart Lineatur W.3 6/6/6mm liniert/Register 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM060551053
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     060551053
EAN/GTIN:
     9002244817179
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
  • 2 Spalten: Für Groß- und Kleinschreibung, Für Schreib- bzw. Druckschrift, Eine Doppelseite kann z. B. so genützt werden: 1. Spalte Namenwörter/Nomen, 2. Spalte Zeitwörter/Verben, 3. Spalte Eigenschaftswörter/Adjektive, 4. Spalte Sonstiges
  • Optimales Register: Das Register berücksichtigt die Anzahl der Wörter des Grundwortschatzes der Grundschule. So sind z. B. dem Buchstaben 'W' 70 Wörter aus dem Grundwortschatz zugeordnet. Daher stehen beim 'W' dementsprechend mehr Seiten alsherkömmlichen Registerheften zur Verfügung. (Nach der Methode von Dr. Horst Fröhler)
  • Mehr Platz auch bei den Buchstaben A / E / S für A / Ä / AU /AI, E / EU / EI, S / SP / ST / SCH
  • Das Register ist zweiteilig: A-M g 22 Blatt, N-Z g 18 Blatt
  • Platz für die Montessori-Symbole
  • Der Farbrahmen oberhalb der Spalten bietet dafür Platz.
  • Einrücken des Zeilenblockes: Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers.
  • Abgerundete Ecken: Beugen dem Entstehen von 'Eselsohren' vor, für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
19,5x24cm
Breite:
195 mm
Bruttogewicht:
0.1610 kg
Höhe:
240 mm
Lineatur:
W.3
Marke:
Formati
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
2
€ 5,49*
ab € 4,32013*
€ 6,56013*
Lager 467
38
2
€ 5,87*
ab € 5,47*
€ 8,21*
2 Tage
38
2
€ 4,99*
ab € 5,91*
€ 8,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,2735* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.