Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlagen A5 70g/qm liniert VE=50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbucheinlagen A5 70g/qm liniert VE=50 Blatt
Ringbucheinlagen A5 70g/qm liniert VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM040570010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040570010
EAN/GTIN:
     9002244559376
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Schreibpapier, 70 g/qm
  • ECF elementar chlorfrei.
  • Gelocht.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Marke:
Format-X
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock din a5 liniert, ringbuchblock a5, ringbuchblock, Einlage, Notizzettel, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier, Timer, TimerNotizzettel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
494
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,67*
Lager 467
494
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,79*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0184* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.