Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/rot
Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4632580
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     46325-80-100
EAN/GTIN:
     4250037423716
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
abhefthülle din a4 links offen
  • Index Prospekthülle A4
  • oben und halbseitig rechts offen
  • EURO-Lochung
  • Farbindex an der rechten Kante
  • überbreit für große Füllhöhe
  • Pack mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Registertaben
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
1.5700 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, abhefthülle links offen, 46325, Faltenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,46*
€ 36,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.