Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/blau
Prospekthüllen A4 PP Euro-Lochung mit Indexstreifen VE=100 Stück transparent/blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4632540
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     46325-40-100
EAN/GTIN:
     4250037423686
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
  • Index Prospekthülle A4
  • oben und halbseitig rechts offen
  • EURO-Lochung
  • Farbindex an der rechten Kante
  • überbreit für große Füllhöhe
  • Pack mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Registertaben
Blattformat:
A4
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
1.5700 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
110 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, foldersys aktenhülle, aktenhülle, 46325, Faltenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2671*
€ 0,5271*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,01*
€ 30,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.