Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (volle Höhe) transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (volle Höhe) transparent
Prospekthülle Combi A4 20mm-Falte (volle Höhe) transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4080500
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40805-00-005
EAN/GTIN:
     4250037427721
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
  • Katalog-Faltenhülle
  • Füllhöhe bis zu 200 Blatt A4
  • oben offen
  • 20mm Dehnfalte
  • Abheftrand mit EURO-Lochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Falte
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos klar transparent
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
200 mic
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, prospekthüllen für kataloge, 40805, Abhefthülle, Faltenhülle, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, ProspektHülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,67*
5
€ 6,95*
ab € 0,928*
€ 1,698*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.