Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 PP Steckverschluss ungeschweißt anthrazit transluzent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 PP Steckverschluss ungeschweißt anthrazit transluzent
Dokumentenmappe A5 PP Steckverschluss ungeschweißt anthrazit transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4014234
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40142-34
EAN/GTIN:
     4250037426243
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aushang-Schutzhülle
  • STRONG Sichttasche für Format A5 quer
  • ungeschweißt
  • mit Einsteck-Verschluss
  • besonders stabile transluzente Folie 300my
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.3200 kg
Farbe:
anthrazit
Farbname:
anthrazit
für Format:
A5
Höhe:
165 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe foldersys din a5, dokumentenmappe a5, dokumentenmappen kunststoff, 40142, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40142-04
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.