Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartentasche 105x65mm PP Klettverschluss transparent/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Visitenkartentasche 105x65mm PP Klettverschluss transparent/weiß
Visitenkartentasche 105x65mm PP Klettverschluss transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011910
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40119-10
EAN/GTIN:
     4250037416893
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klett-Band
  • Sichttasche für Visitenkarten
  • mit Klettverschluss weiss oder schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
65 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40119-10
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.