Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss farblos matt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe A7quer PP Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011704
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40117-04
EAN/GTIN:
     4250037421637
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A7 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.0800 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A7 quer
Höhe:
88 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, dokumentenmappen kunststoff a7, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40117, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 5,32*
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 5,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40117-94
ab € 2,48*
Ähnlich
FolderSys
40117-44
ab € 2,86*
Ähnlich
FolderSys
40117-64
ab € 2,86*
Ähnlich
FolderSys
40117-54
ab € 2,85*
Ähnlich
FolderSys
40117-84
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.