| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FOLD4011604 Herst.-Nr.: 40116-04 EAN/GTIN: 4250037421590 |
| |
|
| | |
| - Sichttasche für Format A6 quer
- mit Klettverschluss
Weitere Informationen: | | Breite: | 176 mm | Bruttogewicht: | 0.0099 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | für Format: | A6 quer | Höhe: | 125 mm | Marke: | Foldersys | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 200 mic | Verschluss: | Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, dokumentenmappe a 6 transparent, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40116, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,297* | € 0,554* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,57* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,314* | € 0,574* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,323* | € 0,613* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,561* | € 0,814* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|