Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe 'CAR' PP mit Dehnfalte 3 Klarsichttaschen Klettverschluss farblos matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe 'CAR' PP mit Dehnfalte 3 Klarsichttaschen Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe 'CAR' PP mit Dehnfalte 3 Klarsichttaschen Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4011504
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40115-04
EAN/GTIN:
     4250037416770
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • KFZ-Sichttasche für Format A5 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • 3 aufgeschweißte Klarsichttaschen für KFZ-Schein + 2 Ausweiskarten
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.0265 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
28 mm
Höhe:
175 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a5 glasklar, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenmappe a5, 40115, Auot, Auot-Papiere-Tasche, AuotPapiereTasche, Einlegemappe, Fahrzeug, Fahrzeug-Papier-Tasche, FahrzeugPapierTasche, Papier-Tasche, Papiere-Tasche, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.