Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent
Dokumentenmappe A4 PP Dehnfalte Klettverschluss blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010544
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40105-44
EAN/GTIN:
     4250037421088
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Sichttasche für Format A4 quer
  • umlaufende Dehnfalte 30mm
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.4440 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
28 mm
für Format:
A4
Höhe:
249 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, dokumentenmappe foldersys a4 quer pp blau, foldersys klettverschlussmappen, pp-beutel, 40105, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 11,31*
€ 6,95*
ab € 7,18*
€ 11,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,711* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40105-54
ab € 7,11*
Ähnlich
FolderSys
40105-64
ab € 7,10*
Ähnlich
FolderSys
40105-84
ab € 7,09*
Ähnlich
FolderSys
40105-04
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.