Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farbig sortiert
Dokumentenmappe A4 hoch PP Klettverschluss farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010494
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40104-94
EAN/GTIN:
     4250037414028
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.3560 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
für Format:
A4
Höhe:
339 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 40104, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,45*
€ 8,57*
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 9,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40104-44
ab € 7,21*
Ähnlich
FolderSys
40104-64
ab € 7,22*
Ähnlich
FolderSys
40104-54
ab € 7,22*
Ähnlich
FolderSys
40104-84
ab € 7,20*
Ähnlich
FolderSys
40104-04 04 FARBLOS TRANSLUZENT
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.