Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss blau transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss blau transparent
Dokumentenmappe A5 quer PP Klettverschluss blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010244
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-44
EAN/GTIN:
     4250037413038
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • Sichttasche für Format A5 quer
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
253 mm
Bruttogewicht:
0.2280 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A5 quer
Höhe:
180 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, foldersys klettverschlussmappen, umlaufmappe, 40102, Dokumententasche, Einlegemappe, Korrespondenzmappe, Sichtmappe, Vorgangsmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 6,28*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,02*
€ 6,99*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-64
ab € 4,17*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,36*
Ähnlich
FolderSys
40102-54
ab € 0,55*
Ähnlich
FolderSys
40102-84
ab € 0,53*
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.