Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 20 Hüllen Rückentasche PP neutral schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch A4 20 Hüllen Rückentasche PP neutral schwarz
Sichtbuch A4 20 Hüllen Rückentasche PP neutral schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD2590230
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25902-30
EAN/GTIN:
     4250037424843
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Sichtbuch mit fest eingeschweißten Klarsichthüllen A4 oben offen
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
  • neutrale Ausführung
  • die Hüllen haben eine fein genarbte Oberfläche und sind daher reflektionsarmer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Aufdruck
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Einbandstärke:
18 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Hüllenanzahl:
20
Hüllenstärke:
300 mic
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 25902, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,81*
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.