Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1215225EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR1215225EV
EAN/GTIN:
     5060044745713
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
  • Die phthalatfreien Cleartex advantagemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen erschwinglichen, lang haltbaren und zuverlässigen Schutz für Ihre Fußböden
  • Hergestellt mit der einzigartigen Floortex-Formel für eine der transparentesten und strapazierfähigsten Vinyl-Bodenschutzmatten, zudem frei von schädlichen DIDP-Phthalaten für bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC
  • Die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthalate dagegen entfallen
  • Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind
  • Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A)
  • Vielseitig einsetzbare Bodenschutzmatten, zum Schutz Ihrer Böden vor Kratzern und Abnutzungserscheinungen
  • Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen
  • Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand
  • Diese Matten bieten ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl und beugen so Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vor
  • Die transparente Formel lässt Ihr Bodendesign sichtbar
  • Ausgestattet mit einer leicht strukturierten, kratz- und schlagfesten Oberfläche
  • Rückseite ohne Ankernoppen für den Einsatz auf Hartfußböden
  • Maße: 116x150cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, 1215225EV, advantagemat, Böden, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1215225EV, Floortex, Hartboden, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, harte, Hartfußboden, Matte, Matten, phthalatfrei, phthalatfreies, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, Vinyl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,85*
€ 63,11*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,46*
€ 65,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,70*
€ 82,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 82,35*
€ 5,00*
ab € 67,62*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.