Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFR1215017EV
Hersteller:
     Valuemat
Herst.-Nr.:
     FR1215017EV
EAN/GTIN:
     5060044745690
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
  • Floortex valuemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz Zuhause oder im Büro
  • Hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel schützen sie Ihre Böden vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und tägliche Abnutzung
  • Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten
  • Valuemat Bodenschutzmatten sind zu 100 % aus phthalatfreiem Vinyl hergestellt
  • Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten
  • Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind
  • Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A)
  • Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite ohne Ankernoppen für die Anwendung auf Hartfußböden
  • Maße: 116x150cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Valuemat
Material:
Vinyl
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
150 cm
Produktlänge:
116 cm
Weitere Suchbegriffe: parkett bodenschutzmatte transparent, bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, 1215017EV, Böden, Bodenschutz, Bodenschutzmatte, Bürostuhlunterlagen, Cleartex, FC1215017EV, Floortex, Hartboden, Hartbodenschutzmatte, Hartbodenschutzmatten, harte, Hartfußboden, Matte, Matten, phthalatfrei, phthalatfreies, Schutzmatte, Schutzmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen, valuemat, Vinyl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,23*
€ 51,22*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 54,79*
12 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,27*
€ 71,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.