Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x120cm grau/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x120cm grau/anthrazit
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x120cm grau/anthrazit
Schmutzfangmatte Advantagemat Innenbereich 90x120cm grau/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC49120DCBWV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC49120DCBWV
EAN/GTIN:
     5060044744457
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Floortex-Produkte besitzen durch die Verwendung robuster Rohstoffe ein funktionelles und attraktives Design.
  • Sie sind leicht zu reinigen und bewahren trotzdem ihre attraktive Optik.
  • Die Staubfangmatten passen sich Unebenheiten des Bodens optimal an, sind reißfest, formbeständig und resistentgegen hohe Temperaturschwankungen.
  • Einfach zu reinigigen mit dem Staubsauger oder Gartenschlauch.
  • Waschbar bei 30 Grad.
  • 100% Polypropylene mit flexiblem rutschfestem Gummi.
  • Ausführung: rechteckig
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Format/Größe: 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Farbe:
grau/anthrazit
Farbname:
grau/anthrazit
Form:
quadratisch
konfliktmaterialfrei:
ja
Lippe:
ja
Marke:
Doortex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
90 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, doortex schmutzfangmatten innenbereich, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Abtreter, Advantagemat, Bodenschutzmatte, Fußbodenmatte, Fußmatte, Matte, Sauberlaufmatte, Schmutzfangmatte, Schmutzmatte, Staubschutzmatte, Türmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 36,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 36,98*
€ 41,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,61*
€ 49,83*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,72*
€ 49,83*
€ 5,95*
ab € 56,37*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBLV
ab € 42,10*
Ähnlich
Floortex
FC4120300PPMR
ab € 73,64*
Ähnlich
Floortex
FC49150DCBWV
ab € 39,66*
Ähnlich
Floortex
FC490300PPMR
ab € 63,99*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 52,03*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBLV
ab € 24,77*
Ähnlich
Floortex
FC49120DCBLV
ab € 32,55*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 51,70*
Ähnlich
Floortex
FC46090DCBWV
ab € 24,47*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 48,61*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 48,46*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALBL
ab € 29,73*
Ähnlich
Floortex
FC480120VALGR
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.