Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5736001 Herst.-Nr.: 5736001 EAN/GTIN: 0043859679980 |
| |
|
| | |
| - Laminiergerät Saturn 3i A3
- Verwendung für Papierformate: DIN A3
- Art des Laminierverfahrens: heiß
- empf. Stärke der Folie: 80-125 Mikrometer
- erforderliche Dauer des Vorheizens: 60 s
- Laminiergeschwindigkeit: 30 cm/min
- Für die regelmäßige Verwendung im Kleinbüro. InstaHeat Technologie. Sensor zur Erkennung schief zugeführter Folien. Automatische Abschaltfunktion nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Inkl. Starter Kit für 10 Laminationen
- Farbe: grau
- Größe (B x H x T): 532 x 105 x 175 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 532 mm | Bruttogewicht: | 3.105 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | grau | Höhe: | 105 mm | Laminiergeschwindigkeit: | 300 mm/s | Laminiersystem: | heiß / kalt | Marke: | Fellowes | max. Laminierformat: | A3 | max. Laminierstärke: | 2x125 mic | Temperatur regelbar: | ja | Tiefe: | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heiß-laminiergerät fellowes, heiss laminiergerät, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator, und |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,30* | € 111,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,55* | € 112,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,61* | € 112,87* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 92,74* | € 118,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 93,17* | € 118,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|