Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5721501 Herst.-Nr.: 5721501 EAN/GTIN: 0043859667772 |
| |
|
| | |
| - Laminiergerät Neptune 3 A3
- Verwendung für Papierformate: A3
- Art des Laminierverfahrens: Heißlaminierung
- erforderliche Dauer des Vorheizens: 60 s
- Laminiergeschwindigkeit: 600 mm/min
- 4-Rollen Laminiergerät für hochwertige Ergebnisse
- AutoSense System
- InstaHeat Technologie
- geeignet für Laminierfolien bis 175 Mikron (2x175)
- staufreies Laminieren
- Advanced Pouch Tracking System: Exit Sensoren zur Stauvermeidung
- Laminiervorgang stoppt automatisch bei Stauerkennung und die gestaute Folie lässt sich durch Aktivierung der manuellen Rücklauffunktion entnehmen
- 1-Touch Bedienung mit Rücklauffunktion
- energiesparender Schlafmodus wird nach längerer Inaktivität automatisch aktiviert
- inkl. Starter Kit für 10 Laminationen (A4 80 Mikron)
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 508 mm | Bruttogewicht: | 6.004 kg | Farbe: | schwarz/grau | Farbname: | silber/schwarz | Höhe: | 122 mm | Laminiergeschwindigkeit: | 600 mm/s | Laminiersystem: | heiß / kalt | Marke: | Fellowes | max. Laminierformat: | A3 | max. Laminierstärke: | 2x175 mic | Tiefe: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heiß-laminiergerät fellowes, heiss laminiergerät, Heiß, Heiß-, Heißlamination, Heißrollen, Heißrollen-Laminator, HeißrollenLaminator, Kalt, Kalt-Laminiersystem, Kaltlamination, KaltLaminiersystem, Kaschiergerät, Laminierer, Laminiersystem, Rollenlaminator, und |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,75* | € 184,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 154,29* | € 184,10* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 155,54* | € 185,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,69* | € 187,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 167,54* | € 196,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|