Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau
Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau
Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau
Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau
Drahtbindegerät Galaxy A4 manuell grau
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5622401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5622401
EAN/GTIN:
     0043859530021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
  • Drahtbindegerät Galaxy Wire
  • Ausführung: mechanisch
  • Bindematerial: Draht
  • Bindeleistung (Plastik/Draht): 130 Blatt
  • max. Durchmesser des Binderückens: 14 mm
  • geeignet für goße Büros, vertikale Dokumenteneinführung, Stanzkapazität: 20 Blatt (80g/qm), Dokument- und Binderückenmessfunktion, Stanzkopfauswahl für A4 und A5 Format, Stanzrestefach, inkl. Starterkit für 20 Dokumente
  • Ausführung des Papieranschlags: einstellbar
  • Masse (Gewicht): 9,86 kg
  • Farbe: graphit
  • Größe (B x H x T): 514 x 152 x 248 mm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Drahtbindung
Art der Stanzung:
Manuell
Breite:
514 mm
Bruttogewicht:
9.48 kg
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
graphit
für Format:
A4
Höhe:
154 mm
Marke:
Fellowes
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
130 Blatt
max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang:
20 Blatt
Tiefe:
452 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 376,57*
€ 429,40*
€ 6,78*
ab € 376,57*
€ 429,40*
€ 5,50*
ab € 371,05*
€ 429,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 400,49*
€ 455,53*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 389,04*
€ 503,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,53*
€ 542,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,75*
€ 516,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,50*
€ 476,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 400,49*
€ 476,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.