Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen für Plastikbindung 21 Stanzlöcher transparent VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abheftstreifen für Plastikbindung 21 Stanzlöcher transparent VE=100 Stück
Abheftstreifen für Plastikbindung 21 Stanzlöcher transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5360401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5360401
EAN/GTIN:
     0043859641550
Suchbegriffe:
Bindemappen Heftstreifen
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
  • Abheftstreifen für Plastikbindung
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Anzahl der Stanzlöcher: 21
  • Farbe: transparent
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,16*
€ 8,07*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 8,09*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 8,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,97*
€ 8,74*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB410215
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.