Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11285830 Herst.-Nr.: 11285830 EAN/GTIN: 4014481085247 |
| |
|
| | |
| - Ordner
- Werkstoff: Hartpappe
- Ausführung: Qualitätshebelmechanik, Griffloch vorhanden
- Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch
- Breite des Rückens: 80 mm
- Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 hoch | Breite: | 215 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | ja | Höhe: | 230 mm | Kantenschutz: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Hartpappe | Material der Kaschierung außen: | Hartpappe | Material der Kaschierung innen: | Papier | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 80 mm | Rückenschild: | geklebt | Schlitze vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken: | nein | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A5 hoch, Standardordner A5 hoch, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, aktenordner falken marmor, aktenordner a5 quer, aktenordner a5 hoch schwarz, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Sonderformatordner |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 1,94* | € 2,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,98* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,99* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,07* | € 3,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,08* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|