Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE186817 Herst.-Nr.: 186817 EAN/GTIN: 3296280029221 |
| |
|
| | |
| - Marker UNI POSCA
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
- Ausführung der Spitze: sortiert
- Spitze austauschbar
- wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: rund
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: sortiert
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Packungs-Inhalt: im Klassik Malkoffer
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 20 | Besonderheiten: | wasserfest und lichtecht, Pigmenttinte auf Wasserbasis | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Uni-Ball | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 20 Stück | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | 20 Farben | Stiftart: | Faserschreiber | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Malset, Pigmentmarker, fasermaler set posca, acryl marker, acrylmarker sortiert, 1868, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,01* | € 55,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 41,30* | € 55,75* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 44,31* | € 59,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|